Beli roof drain 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp249.900

    Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air di dak ( roof)
  2. SAN-EI Roof Drain
    Mulai

    Rp259.900

  3. OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    These collars and clamps keep roof drains securely in place and provide a positive seal between the drain body and the roof. They are suitable for new or retrofit installations.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  4. Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp769.900

    Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Roof drain berfungsi sebagai saringan air hujan pada atap cor beton / lantai atas atau berfungsi sebagai jalur drainase atap bangunan. Biasanya pada bangunan semi dan permanen
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Material: Iron Cast
  5. Wasser Roof Drain
    Mulai

    Rp179.900

  6. Home Care Roof Drain
    Mulai

    Rp29.900

    Home Care Roof Drain
    atribut:
    • Material: PVC
    • Thickness (mm): 4.7
  7. Vone Roof Drain Stainless Steel (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp61.900

    Vone Roof Drain Stainless Steel (Saluran Air Atap)
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Material: Stainless Steel
  8. Paloma Roof Drain
    Mulai

    Rp249.900

    Paloma Roof Drain
    atribut:
    • Material: Brass
  9. Non Brand Seng Galvanis (Plat)
    Mulai

    Rp969.900

    Non Brand Seng Galvanis (Plat)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 48
  10. SAN-EI Floor Drain
    Mulai

    Rp119.900

    SAN-EI Floor Drain
    Deskripsi:
    Roof Drain / Saringan Air Atap / Saringan Talang Air- Material Menggunakan Bahan Plastik Abs (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Dengan Kualitas Terbaik.- Kuat- Tidak Berkarat- Finishing Dengan Plating Chrome
  11. Vone Roof Drain Brass (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp91.900

    Vone Roof Drain Brass (Saluran Air Atap)
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Material: Brass
  12. WATTS Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp899.900

    WATTS Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    These roof drains prevent water from pooling on roofs, which results in excessive weight, structural damage, and possible water leakage into the interior of the building. Drains include a dome grate that prevents clogs in the drainage system.
    atribut:
    • UNSPSC: 30151605
    • Shape: Round
  13. Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Mulai

    Rp5.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
  14. Enchanting Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp119.900

    Enchanting Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Roof Drain Europe Enchanting E1541European Quality SanitarywareGreat Quality Stainless SteelGreat Minimalist Design
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  15. ONDA Exclusive Roof Drain
    Mulai

    Rp539.900

    ONDA Exclusive Roof Drain
    Deskripsi:
    Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Size (inch): 3
  16. CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Mulai

    Rp569.900

    CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk scafolding.
    atribut:
    • Length (m): 6
  17. Non Brand Floor Drain Grate (Penutup Kisi-Kisi Saluran Lantai)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Floor Drain Grate (Penutup Kisi-Kisi Saluran Lantai)
    Deskripsi:
    Light-duty floor drain grates filter out large particles and allow wastewater to flow freely into drainage systems. These grates are built to support pedestrian traffic only and are available in different materials, and come in distinct shapes, sizes, and colors based on specified applications. Class A grates are rated to support loads up to 3,372 pounds per square foot.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141701
    • Color: Black
    • Connection Type: Drop-In
    • Finish: Phosphating
    • For Use with Drain Type: Floor Drain
    • Grate Surface Type: Slotted
    • Material: Cast Iron
    • Outlet Location: Bottom
    • Shape: Round
    • Thickness (inch): 3/8
  18. JAY R. SMITH MFG. CO Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp1.299.900

    JAY R. SMITH MFG. CO Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Domes and cages cover roof drains and allow water to flow freely into them, but filter out dirt and debris that might damage or clog connected piping.
    atribut:
    • ADA Compliant: No
    • For Use with Drain Type: Roof Drain
    • Includes: Replacement Dome
    • Installation Type: Flanged
    • Outlet Location: Bottom
    • Product Type: Dome Strainer
    • Shape: Round
Daftar Harga roof drain 4 inch Terbaru October 2026
Onda Roof Drain (Saluran Air Atap)Rp249.900
SAN-EI Roof DrainRp259.900
OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)Rp1.499.900
Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)Rp769.900
Wasser Roof DrainRp179.900
Home Care Roof DrainRp29.900
Vone Roof Drain Stainless Steel (Saluran Air Atap)Rp61.900
Paloma Roof DrainRp249.900
Non Brand Seng Galvanis (Plat)Rp969.900
SAN-EI Floor DrainRp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait